Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 85mm csuklós összekötő 7082029 - 7082029

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196230594

Sonepar cikkszám

7082029

Gyártói cikkszám

7082029

Gyártói típuskód

RGV 85 FS

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

136-136 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

272 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

85-85 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 85mm csuklós összekötő