OBO - Horg kábeltálca 85x100mm 90°-os idom tüzihorg SN011976 - 6041510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195879978
Sonepar cikkszám
SN011976
Gyártói cikkszám
6041510
Gyártói típuskód
RBM 90 810 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x100mm 90°-os idom tüzihorg