Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 85x100mm függőleges csuklós ív 7006462 - 7006462

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  85x100mm függőleges csuklós ív 7006462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196218233

Sonepar cikkszám

7006462

Gyártói cikkszám

7006462

Gyártói típuskód

RGBV 810 FS

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Belső sugár:

400 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x100mm függőleges csuklós ív