OBO - Horg kábeltálca 85x100mm sarok 90° th 7126127 - 7126127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814510
Sonepar cikkszám
7126127
Gyártói cikkszám
7126127
Gyártói típuskód
RB 90 810 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x100mm sarok 90° th