Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 85x200mm 45°-os idom 6041412 - 6041412

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195879589

Sonepar cikkszám

6041412

Gyártói cikkszám

6041412

Gyártói típuskód

RBM 45 820 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x200mm 45°-os idom