OBO - Horg kábeltálca 85x200mm elágazás idom 7002491 - 7002491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196819676
Sonepar cikkszám
7002491
Gyártói cikkszám
7002491
Gyártói típuskód
RAA 820 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 85x200mm elágazás idom