OBO - Horg kábeltálca 85x200x3050mm gyorsösszekötővel SN019658 - 6059534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195832980
Sonepar cikkszám
SN019658
Gyártói cikkszám
6059534
Gyártói típuskód
SKSM 820 FS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
3.82 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
18600 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
3400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2700 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
2070 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m