OBO - Horg kábeltálca 85x300mm elágazás idom 7002513 - 7002513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196819737
Sonepar cikkszám
7002513
Gyártói cikkszám
7002513
Gyártói típuskód
RAA 830 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 85x300mm elágazás idom