OBO - Horg kábeltálca 85x300mm szűkítő idom 7110308 - 7110308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196242535
Sonepar cikkszám
7110308
Gyártói cikkszám
7110308
Gyártói típuskód
RWEB 830 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca 85x300mm szűkítő idom