Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 85x300mm T-idom 6041664 - 6041664

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881377

Sonepar cikkszám

6041664

Gyártói cikkszám

6041664

Gyártói típuskód

RTM 830 FS

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kábeltálca magasság:

85 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 85x300mm T-idom