OBO - Horg kábeltálca 85x400mm csuklós sarok FT tűzihorg 7076401 - 7076401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kialakítás - csuklóív elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196228614
Sonepar cikkszám
7076401
Gyártói cikkszám
7076401
Gyártói típuskód
RGBEV 840 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kialakítás:
csuklóív elem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x400mm csuklós sarok FT tűzihorg