OBO - Horg kábeltálca 85x400x3000mm 6058396 - 6058396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196061273
Sonepar cikkszám
6058396
Gyártói cikkszám
6058396
Gyártói típuskód
SKS 840 FS
Szélesség:
400 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
6.24 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
33800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2800 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
2250 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m