OBO - Horg kábeltálca 85x500x3050mm gyorsösszekötővel tűzihorganyzott SN019110 - 6059107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195830467
Sonepar cikkszám
SN019110
Gyártói cikkszám
6059107
Gyártói típuskód
MKSM 850 FT
Szélesség:
500 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
4 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
42300 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Munkahossz:
3000 mm
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
850 N/m