OBO - Horg kábeltálca 85x600mm függ. csuklós ív tűzih. 7080603 - 7080603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196230051
Sonepar cikkszám
7080603
Gyártói cikkszám
7080603
Gyártói típuskód
RGBV 860 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Belső sugár:
400 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb