OBO - Horg kábeltálca 85x600mm leágazás idom 7122608 - 7122608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196246854
Sonepar cikkszám
7122608
Gyártói cikkszám
7122608
Gyártói típuskód
RAA 860 FT
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 85x600mm leágazás idom