Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 85x500 kerek 7126514 - 7126514

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196248117

Sonepar cikkszám

7126514

Gyártói cikkszám

7126514

Gyártói típuskód

RB 90 850 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

150 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 85x500 kerek