OBO - Horg kábeltálca akasztó M6x70 3453820 - 3453820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 70 mm
Karika belső átmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195513315
Sonepar cikkszám
3453820
Gyártói cikkszám
3453820
Gyártói típuskód
948 TG6
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
70 mm
Karika belső átmérő:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Horg kábeltálca akasztó M6x70