OBO - Horg kábeltálca beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel 7002475 - 7002475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196819614
Sonepar cikkszám
7002475
Gyártói cikkszám
7002475
Gyártói típuskód
RAA 810 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca beépíthető leágazás 2 sarokösszekötővel