OBO - Horg kábeltálca befüggesztő profil 6005985 - 6005985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Anyagvastagság - 0.75 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196004096
Sonepar cikkszám
6005985
Gyártói cikkszám
6005985
Gyártói típuskód
AP 45 FS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca befüggesztő profil