OBO - Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel horg. 6365906 - 6365906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196511754
Sonepar cikkszám
6365906
Gyártói cikkszám
6365906
Gyártói típuskód
TPDG 145 FS
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
1300 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel horg.