Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel horg. 6365922 - 6365922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196511815

Sonepar cikkszám

6365922

Gyártói cikkszám

6365922

Gyártói típuskód

TPDG 245 FS

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

870 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca fali és mennyezeti kengyel horg.