OBO - Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz 100 SN052078 - 7131632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874546
Sonepar cikkszám
SN052078
Gyártói cikkszám
7131632
Gyártói típuskód
DBV 60 100 F DD
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz 100