OBO - Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz 7130801 - 7130801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047551
Sonepar cikkszám
7130801
Gyártói cikkszám
7130801
Gyártói típuskód
DBV 050 S FS
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz