OBO - Horg kábeltálca fedél függöleges sarokidomhoz emelkedő 400 SN020195 - 7131518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809272
Sonepar cikkszám
SN020195
Gyártói cikkszám
7131518
Gyártói típuskód
DBV 400 S DD
Szög:
90°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca fedél függöleges sarokidomhoz emelkedő 400