Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz SN054783 - 7131648

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 500 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195874621

Sonepar cikkszám

SN054783

Gyártói cikkszám

7131648

Gyártói típuskód

DBV 60 500 F DD

Szög:

90°

Szélesség:

500 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca fedél függőleges sarokidomhoz