OBO - Horg kábeltálca fedélrögzítő kapocs 60-as 6065538 - 6065538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196517817
Sonepar cikkszám
6065538
Gyártói cikkszám
6065538
Gyártói típuskód
DKL 60 VA4310
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Horg kábeltálca fedélrögzítő kapocs 60-as