Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca fejlemez M12x25 tűzihorg 6349056 - 6349056

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196191352

Sonepar cikkszám

6349056

Gyártói cikkszám

6349056

Gyártói típuskód

KU 7 NOX FT

Alkalmas:

U-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca fejlemez M12x25 tűzihorg