OBO - Horg kábeltálca felfüggesztő 60x100 csat 6358705 - 6358705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196939374
Sonepar cikkszám
6358705
Gyártói cikkszám
6358705
Gyártói típuskód
MAH 60 100 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca felfüggesztő 60x100 csat