Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca fenékvéglemez 7083505 - 7083505

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Igen

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196231379

Sonepar cikkszám

7083505

Gyártói cikkszám

7083505

Gyártói típuskód

BEB 500 FS

Fedél szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca fenékvéglemez