OBO - Horg kábeltálca forgóretesz 50mm 6065147 - 6065147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196064519
Sonepar cikkszám
6065147
Gyártói cikkszám
6065147
Gyártói típuskód
DRL 311 2 FT
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Rögzítéstechnika ; Fogantyús csavar ; Horg kábeltálca forgóretesz 50mm