OBO - Horg kábeltálca forgóretesz fedélhez tűzihorg. SN120031 - 6065018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196689675
Sonepar cikkszám
SN120031
Gyártói cikkszám
6065018
Gyártói típuskód
DRL H S FT
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Horg kábeltálca forgóretesz fedélhez tűzihorg.