OBO - Horg kábeltálca függesztett tartó B150mm FS szalaghorgany 6358709 - 6358709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196939435
Sonepar cikkszám
6358709
Gyártói cikkszám
6358709
Gyártói típuskód
MAH 60 150 FS
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca függesztett tartó B150mm FS szalaghorgany