OBO - Horg kábeltálca függesztő profil TH 6005977 - 6005977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Anyagvastagság - 0.75 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196004034
Sonepar cikkszám
6005977
Gyártói cikkszám
6005977
Gyártói típuskód
AP 45 FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca függesztő profil TH