Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca függesztőlánc galv. 10m 6050360 - 6050360

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca függesztőlánc galv. 10m 6050360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csomós lánc

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagvastagság - 2.6 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196057559

Sonepar cikkszám

6050360

Gyártói cikkszám

6050360

Gyártói típuskód

LTK-K 10 G

Kivitel:

csomós lánc

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

2.6 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szakítőerő:

900 N

Láncszemek szélessége:

12.5 mm

Rögzítéstechnika ; Lánc ; Horg kábeltálca függesztőlánc galv. 10m