OBO - Horg kábeltálca hosszanti kötés 35mm 6067085 - 6067085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196065356
Sonepar cikkszám
6067085
Gyártói cikkszám
6067085
Gyártói típuskód
RLVK 35 FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
100 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
35-35 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb