Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca hosszanti kötés AZ csat-hoz 6066550 - 6066550

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékvezető csatorna szélesség - 100 mm

  • Kábelcsatorna magassága - 45 mm

  • Anyag - acél

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196064991

Sonepar cikkszám

6066550

Gyártói cikkszám

6066550

Gyártói típuskód

VF AZK FT

Vezetékvezető csatorna szélesség:

100 mm

Kábelcsatorna magassága:

45 mm

Anyag:

acél

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca hosszanti kötés AZ csat-hoz