OBO - Horg kábeltálca járható 100x400x3000mm SN062279 - 6062006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196341894
Sonepar cikkszám
SN062279
Gyártói cikkszám
6062006
Gyártói típuskód
BKRS 1040 FS
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
9.08 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
34452 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca BKRS járható kivitel 100x400x3000 szalhorg