Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca járható 100x500x3000mm SN062280 - 6062008

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196341900

Sonepar cikkszám

SN062280

Gyártói cikkszám

6062008

Gyártói típuskód

BKRS 1050 FS

Szélesség:

500 mm

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

10.55 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

43152 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca BKRS járható kivitel 100x500x3000 szalhorg