OBO - Horg kábeltálca járható 100x600x3000mm SN062281 - 6062010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196341917
Sonepar cikkszám
SN062281
Gyártói cikkszám
6062010
Gyártói típuskód
BKRS 1060 FS
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
12.01 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
51852 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca BKRS járható kivitel 100x600x3000 szalhorg