OBO - Horg kábeltálca kábelvédő gyűrű 6066704 - 6066704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 58 mm
Szélesség - 28 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196065110
Sonepar cikkszám
6066704
Gyártói cikkszám
6066704
Gyártói típuskód
KSR-915 PE
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
28 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálca kábelvédő gyűrű