Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca kábelvédő gyűrű 6066712 - 6066712

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelcsatorna

  • Hosszúság - 58 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196065172

Sonepar cikkszám

6066712

Gyártói cikkszám

6066712

Gyártói típuskód

KSR-910 PE

Alkalmas:

kábelcsatorna

Hosszúság:

58 mm

Szélesség:

20 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálca kábelvédő gyűrű