OBO - Horg kábeltálca keresztdom 110x200mm tűzihorganyzott 6312934 - 6312934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196303311
Sonepar cikkszám
6312934
Gyártói cikkszám
6312934
Gyártói típuskód
WLK 1120 FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Horg kábeltálca keresztdom 110x200mm tüzihorg.