OBO - Horg kábeltálca lemezélvédő 1-2mm fémre 6072909 - 6072909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 10000 mm
Szélesség - 6.5 mm
Magasság - 10 mm
Kialakítás - védőszalag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196295395
Sonepar cikkszám
6072909
Gyártói cikkszám
6072909
Gyártói típuskód
KSB 2 PVC
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
10000 mm
Szélesség:
6.5 mm
Magasság:
10 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálca lemezélvédő 1-2mm fémre