OBO - Horg kábeltálca lemezélvédő 1-4mm fémre 6072895 - 6072895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelcsatorna
Hosszúság - 10000 mm
Szélesség - 10.5 mm
Magasság - 15 mm
Kialakítás - védőszalag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196295579
Sonepar cikkszám
6072895
Gyártói cikkszám
6072895
Gyártói típuskód
KSB 4 PVC
Alkalmas:
kábelcsatorna
Hosszúság:
10000 mm
Szélesség:
10.5 mm
Magasság:
15 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálca lemezélvédő 1-4mm fémre