Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca motor csatlakozó oszlop 6356311 - 6356311

MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca motor csatlakozó oszlop 6356311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - egyéb

  • Oszlopmagasság - 1400-1400 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 108 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196295753

Sonepar cikkszám

6356311

Gyártói cikkszám

6356311

Gyártói típuskód

MAS 140 10 FT

Oszlopforma:

egyéb

Oszlopmagasság:

1400-1400 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

108 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül

Oszlop anyaga:

acél

Oszlop felülete:

egyéb

Felsőrész anyaga:

acél

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

egyéb

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Horg kábeltálca motor csatlakozó oszlop