OBO - Horg kábeltálca összekötő WKS 100 7070519 - 7070519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196226573
Sonepar cikkszám
7070519
Gyártói cikkszám
7070519
Gyártói típuskód
SSL/E90/1 FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb