OBO - Horg kábeltálca pótláncszem 6050375 - 6050375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagvastagság - 4 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Lezárás típusa - nyomás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196936199
Sonepar cikkszám
6050375
Gyártói cikkszám
6050375
Gyártói típuskód
KNG G
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Lezárás típusa:
nyomás
Rögzítéstechnika ; Lánc toldószem ; Horg kábeltálca pótláncszem