OBO - Horg kábeltálca sarokvas védősapka jobb kék 6372880 - 6372880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16.8 mm
Szélesség - 69.1 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - L-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199518
Sonepar cikkszám
6372880
Gyártói cikkszám
6372880
Gyártói típuskód
WPK SR
Hosszúság:
16.8 mm
Szélesség:
69.1 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
L-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; % Horg kábeltálca sarokvas védősapka jobb kék