OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 170x115mm 7084773 - 7084773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 170 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 120 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146895
Sonepar cikkszám
7084773
Gyártói cikkszám
7084773
Gyártói típuskód
MP UNI FS
Lemez szélesség:
170 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
120 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez 170x115mm