OBO - Horg kábeltálca szerelőlemez 210x120mm 7084765 - 7084765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 120 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 210 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146833
Sonepar cikkszám
7084765
Gyártói cikkszám
7084765
Gyártói típuskód
MP WI KL. FS
Lemez szélesség:
120 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
210 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez 210x120mm